| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25211905 Herst.-Nr.: BIS009A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Auswerteeinheit BISC600201965003ST11 BIS C arbeitet mit Niederfrequenz (LF) und verwendet zwei Frequenzen: 455 kHz zum Schreiben und 70 kHz zum Lesen. Die Auswerteeinheiten verarbeiten die von den Leseköpfen erfassten Daten und geben diese an den industriellen Feldbus weiter, der mit der SPS/dem PC kommuniziert. Mit Auswerteeinheiten vom Typ BIS V können Sie gleichzeitig bis zu vier Leseköpfe unabhängig, ob LF, HF oder UHF betreiben. Weitere Informationen: | | Art der Eingangsspannung: | DC | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Breite: | 90 mm | Höhe: | 35 mm | Tiefe: | 145 mm | Schutzart (IP): | IP65 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2.219,68* | € 2.330,39* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.299,19* | € 2.403,39* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.307,45* | € 2.413,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.310,57* | € 2.426,98* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.376,47* | € 2.479,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|