Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor,opt.Send.,M18x1,St. DC BLS 18M-XX-1LT-S4-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor,opt.Send.,M18x1,St. DC BLS 18M-XX-1LT-S4-C
Sensor,opt.Send.,M18x1,St. DC BLS 18M-XX-1LT-S4-C
Artikel-Nr.:
     3517I-25211572
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BOS00AW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe

Sensor,opt.Send.,M18x1,St. DC BLS 18M-XX-1LT-S4-C

Mit ihrer hervorragenden Wiederholgenauigkeit sind unsere Einweglichtschranken ideal für Positionieraufgaben. Sie erkennen Objekte unabhängig von Oberfläche, Farbe und Material. Dabei befinden sich Sender und Empfänger in separaten Gehäusen. Hohe Reichweiten stellen kein Problem für die Lichtschranken dar. Sie verfügen über eine große Funktionsreserve und sind sehr verschmutzungsresistent.
Weitere Informationen:
Mit Zeitfunktion:
nein
Bemessungsschaltabstand:
50000 mm
Max. Schaltabstand:
50000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Breite des Sensors:
24 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
74 mm
Länge des Sensors:
79 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 447,90*
€ 488,46*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 453,08*
€ 493,85*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 503,24*
€ 549,51*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 529,71*
€ 579,64*
Frei Haus
ab € 538,38*
€ 585,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,64*
€ 689,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,21*
€ 686,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,68*
€ 658,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,50*
€ 649,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,71*
€ 630,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.