Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OM-Adapter 65A 3p m.1Tr. B=55mm SV 9340.630


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SV 9340.630
Rittal SV 9340.630
Artikel-Nr.:
     3517I-25188967
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9340630
EAN/GTIN:
     4028177502666
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Sammelschienenadapter
sammelschienenadapter rittal

OM-Adapter 65A 3p m.1Tr. B=55mm SV 9340.630

SV OM-Adapter, 65 A, 690 V, 3-polig, Zugfederklemme 2,5-16 mm², BH: 55x208 mm, Tragrahmen, Tragschiene TS 55E
Weitere Informationen:
Tragschienenbestückung:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Bemessungsstrom In:
65 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
55 mm
Schienenabstand:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sammelschienenadapter, Geräteadapter, Sammelschienen-Adapter, Adapter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 14,23*
€ 20,05*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 14,46*
€ 20,22*
€ 5,95*
ab € 14,57*
€ 20,43*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 14,64*
€ 20,56*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 14,78*
€ 20,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9342810
ab € 3,44*
Zubehör
Rittal
9342940
ab € 5,73*
Zubehör
Rittal
9340870
ab € 6,30*
Zubehör
Rittal
9340880
ab € 2,97*
Zubehör
Rittal
9340890
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.