| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25185906 Herst.-Nr.: J219681 EAN/GTIN: 4086500010493 |
| |
|
| | |
| Passeinsatz NEOZED D01 4A braun 01705.004000 Das D0 Sicherungs-System findet in Niederspannungs-Anlagen Anwendung, in denen die Sicherungs-Einsätze Laien zugänglich sind und durch diese ausgewechselt werden können. Es ist das modernste Schraub-Sicherungs-System und für 400VAC/250VDC ausgelegt. Die Baugrößen D01, D02 und D03 bilden das D0 System. D0 Sicherungs-Sockel werden gemeinsam mit D0 Sicherungs-Einsätzen zum Schutz von Leitungen und Anlagen eingesetzt. Weitere Informationen: | | Baugröße: | D01 | Bemessungsstrom: | 4 A | Farbcode: | braun | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,40* | ab € 0,22* | € 0,36* | | | | | 19 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 0,31* | € 0,44* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,2775* | € 0,4675* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 0,29* | € 0,49* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 0,299* | € 0,499* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|