Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sicherungseinsatz NDZ gG 20A/500V NDZGG50V20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sicherungseinsatz NDZ gG 20A/500V NDZGG50V20
D-Sicherungseinsatz NDZ gG 20A/500V NDZGG50V20
Artikel-Nr.:
     3517I-25185780
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     Q215087
EAN/GTIN:
     4086500002832
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Schraubsicherung
diazed di

D-Sicherungseinsatz NDZ gG 20A/500V NDZGG50V20

Das D Sicherungs-System ist ein Schraub-Sicherungs-System der ersten Generation. Es wird noch weit verbreitet in Anlagen eingesetzt. Das D Sicherungs-System findet in Niederspannungsanlagen Anwendung, in denen die Sicherungs-Einsätze auch Laien zugänglich sind und durch diese ausgewechselt werden können. Der D Sicherungs-Bereich umfasst die Größen NDZ, DII, DIII, DIV und DV.
Weitere Informationen:
Baugröße:
NDz
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
500 V
Farbcode:
blau
Betriebsklasse:
gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: d-sicherung, diazed mersen, Sicherungspatrone, D-Sicherungseinsatz, Sicherung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 0,8082*
€ 1,0982*
50
Frei Haus
ab € 0,8242*
€ 1,1242*
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 0,81*
€ 1,18*
19 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,91*
€ 1,32*
17 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 1,1482*
€ 1,6582*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0982*
€ 1,30686
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0382*
€ 1,23546
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9782*
€ 1,16406
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8082*
€ 0,96176
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 54,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.