Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diazed-Sicherungseinsatz DIII 63A gL 660V E33 1003204.63


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diazed-Sicherungseinsatz DIII 63A gL 660V E33 1003204.63
Artikel-Nr.:
     3517I-25173141
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     1003204.63
EAN/GTIN:
     4028854002342
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Schraubsicherung
d-sicherung diii

Diazed-Sicherungseinsatz DIII 63A gL 660V E33 1003204.63

Weitere Informationen:
Baugröße:
DIII
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung:
660 V
Farbcode:
Kupfer
Betriebsklasse:
gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: d-sicherung, siba diazed, Sicherungspatrone, D-Sicherungseinsatz, Sicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 254,61*
€ 309,06*
Frei Haus
ab € 258,59*
€ 311,94*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 309,06*
€ 367,7814
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 305,70*
€ 363,783
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 295,53*
€ 351,6807
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 285,63*
€ 339,8997
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 254,61*
€ 302,9859
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 50,922* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.