Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenabdeckung ZSD-SA/E/ABDK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelschienenabdeckung ZSD-SA/E/ABDK
Sammelschienenabdeckung ZSD-SA/E/ABDK
Artikel-Nr.:
     3517I-25154378
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     231423
EAN/GTIN:
     4015082314231
Suchbegriffe:
Sammelschienenabdeckung
sammelschienenabdeckung

Sammelschienenabdeckung ZSD-SA/E/ABDK

Sammelschienenendabdeckung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Längsabdeckung
Länge:
200 mm
Breite:
20 mm
Tiefe:
200 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Profilschienenzubehör, Profilschutz, Profilabdeckung, Schutzkappe, Deckel, Abdeckung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 1,25*
€ 1,99*
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 1,83*
€ 2,42*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 1,54*
€ 2,42*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 1,55*
€ 2,43*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 1,80*
€ 2,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.