Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blendrahmen mit Tür 690x445mm verzinkt P80UT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blendrahmen mit Tür 690x445mm verzinkt P80UT
Blendrahmen mit Tür 690x445mm verzinkt P80UT
Artikel-Nr.:
     3517I-25152795
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     P80UT
EAN/GTIN:
     4010330532764
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Blendrahmen
Flanschplatte
Gehäuse-Zubehör

Blendrahmen mit Tür 690x445mm verzinkt P80UT

Blendrahmen, univers Z, für Hausanschlussschrank Unterputz P80U, mit Tür
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
445 mm
Höhe:
690 mm
Tiefe:
100 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 168,72*
€ 198,49*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 171,29*
€ 202,04*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 171,18*
€ 202,41*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 179,42*
€ 211,72*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 181,92*
€ 213,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,72*
€ 251,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,62*
€ 250,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,75*
€ 242,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,47*
€ 238,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,42*
€ 213,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.