Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25145512 Herst.-Nr.: 7156035 EAN/GTIN: 4028177165779 |
| |
|
| | |
| Blindpanel 6HE RAL7035 DK 7156.035 (VE2) DK Blindpanel 482,6 mm (19" ), zum Verschließen freier Bereiche innerhalb der, 482,6 mm (19" )-Montageebene, 6 HE, Einbauhöhe: 266 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 482,6 mm | Höhe: | 266 mm | Anzahl der Höheneinheiten (HE): | 6 | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | pulverbeschichtet | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 43,35* | € 54,31* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 43,38* | € 54,34* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 43,63* | € 54,87* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 43,67* | € 54,89* | | | | Lager 3517 | | | | | | pro Packung | € 5,00* | ab € 46,33* | € 58,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 23,165* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|