| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25143603 Herst.-Nr.: 1000507.16 EAN/GTIN: 4028854000690 |
| |
|
| | |
| Diazed-Sicherungseinsatz DII 16A gR 500V E27 1000507.16 Weitere Informationen: | | Baugröße: | DII | Bemessungsstrom: | 16 A | Bemessungsspannung: | 500 V | Farbcode: | grau | Betriebsklasse: | gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz) | Auslösecharakteristik: | superflink (FF) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 24,34* | € 33,52* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,50* | € 33,64* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 26,11* | € 35,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 27,77* | € 37,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,868* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|