Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselkasten 38054


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselkasten 38054
Schlüsselkasten 38054
Artikel-Nr.:
     3517I-25132227
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     038054
EAN/GTIN:
     3245060380540
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank

Schlüsselkasten 38054

Legrand Schlüsselkasten IP 44 - IK07, leer, mit Signalkontakt 4-48 VDC/100 mA zur Meldung z.B. "
Kasten geöffnet"
. Hammer mit Kette nicht im Lieferumfang, optional bestellbar (Best.-Nr. 001391), Abmessung (HxBxT): 125 x 125 x 45, Farbe: Rot, Schutzklasse II, drei Vorprägungen PG 7/ M 12 für Leitungeinführung. Schlüsselkasten für Aufputzmontage.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Mit Schloss:
ja
Höhe:
125 mm
Breite:
125 mm
Tiefe:
45 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: legrand leergehäuse, leergehäuse, Industriegehäuse, Gehäuse, Einzelgehäuse
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,60*
€ 65,64*
2 Tage
8
€ 4,95*
ab € 51,62*
€ 65,66*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 55,20*
€ 70,15*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 57,15*
€ 72,35*
Frei Haus
ab € 58,30*
€ 73,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,21*
€ 78,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.