Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung, universZ 150mm,geschlossen ZU62A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung, universZ 150mm,geschlossen ZU62A
Abdeckung, universZ 150mm,geschlossen ZU62A
Artikel-Nr.:
     3517I-25127099
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZU62A
EAN/GTIN:
     3250617810845
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Schalterabdeckung

Abdeckung, universZ 150mm,geschlossen ZU62A

Abdeckung, univers Z, 150x250 mm, geschlossen
Weitere Informationen:
Höhe:
150 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schnellschließend:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, Verteilerfeld Abdeckung, hager schalterabdeckung, schalterabdeckung, schalterabdeckung weiß, Abdeckung, Automatenabdeckung, Blindabdeckung, Verteilerabdeckung, Verteilerfeld-Abdeckung, Scharnierfenster, Geräteabdeckung, Deckel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 12,38*
€ 17,65*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,62*
€ 18,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,64*
€ 18,03*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 13,23*
€ 18,88*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,32*
€ 19,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.