| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25103950 Herst.-Nr.: 272480 EAN/GTIN: 4015082724801 |
| |
|
| | |
| Klingeltransformator 8V/1A TR-G/8 Klingel-Transformator mit getrennten Wicklungen nach EN 61558, Aufputz-Montageset als Zubehöre ( Montageplatte, Klemmenabdeckungen) Weitere Informationen: | | Primärspannung: | 230 V | Sekundärspannung 1: | 8 V | Sekundärspannung 2: | 0 V | Sekundärspannung 3: | 0 V | Sekundärstromstärke 1: | 1 A | Sekundärstromstärke 2: | 0 A | Sekundärstromstärke 3: | 0 A | Max. Ausgangsleistung: | 0 W | Max. Ausgangsstrom: | 0 A | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,70* | € 15,20* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,88* | € 15,43* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 11,29* | € 15,98* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 12,59* | € 17,79* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 12,85* | € 18,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|