| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25083962 Herst.-Nr.: 15031028036 EAN/GTIN: 4025113151568 |
| |
|
| | |
| End-/Innentülle AD45 EEM 5031.028.036 Endtülle / Innentülle EEM Material: Messing Temperaturbereich: -40°C ... +250°C Verwendung: als Innentülle für US- und USW-Verschraubungen im Einsatz mit Metallschutzschläuchen SPR-PA / SPR-PVC-AS / SPR-PU-AS / SPR-PU-F / SPR-EDU-AS / SPR-CU-AS / FLEXAgraff-PU-AS / FLEXAgraff-PU-F / FLEXAgraff-CU-AS / FLEXAgraff-CU-PU-AS, als Endtülle an Schutzschläuchen Weitere Informationen: | | Nenndurchmesser: | 45 mm | Nenngröße in Zoll: | 1 1/4 Zoll | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Messing | Temperatur: | -40..250 °C | Geschlossene Endkappe: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | € 5,95* | ab € 2,90464* | € 3,77464* | | | | | 20 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 3,5814* | € 4,6514* | | | | | 21 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 3,78* | € 4,90* | | | | | 14 Tage | | | 20 | | € 7,90* | ab € 3,79918* | € 4,92918* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 4,30* | € 6,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|