Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffwellrohr orange FPPSF-23O2.50


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-25069662
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     3090202300
EAN/GTIN:
     4049504225720
Suchbegriffe:
Wellenrohr
Wellrohr
Wellschlauch
fränkische wellenrohr

Kunststoffwellrohr orange FPPSF-23O2.50

FIPLOCK® Kunststoffwellrohr FPPS-O aus speziell formuliertem Polypropylen, halogenfrei, mit Feinprofil. Es eignet sich für die optische Kennzeichnung von Kabel und Leitungen. Angewendet wird es im Maschinen- und Anlagenbau.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
23 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
28,4 mm
Innendurchmesser:
23,1 mm
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Einsatztemperatur:
-40..105 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
Brandschutz nach UL 94:
V2
Biegeradius, statisch:
45 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: wellrohr
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 4,04*
50
Frei Haus
ab € 3,435*
€ 4,195*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,5598*
€ 4,3398*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,7268*
€ 4,5368*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,30912*
€ 4,99912*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 4,04*
€ 4,8076
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,30*
€ 3,927
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 202,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
4890712300
ab € 45,96*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
4890306300
ab € 25,45*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
4892839300
ab € 16,60*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
4892121800
ab € 11,84004*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
4892121500
ab € 9,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.