Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Steckendtülle f. Alu Steck-ES AES-E 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Steckendtülle f. Alu Steck-ES AES-E 16
Aluminium-Steckendtülle f. Alu Steck-ES AES-E 16
Artikel-Nr.:
     3517I-25065577
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     20990016
EAN/GTIN:
     4013960187793
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endtülle
Kantenschutz
endtülle alu
endtülle

Aluminium-Steckendtülle f. Alu Steck-ES AES-E 16

AES-E ist eine Aluminium-Steckendtülle aus stranggepresstem Aluminium. Verwendet wird diese Endtülle als Kantenschutz für das Aluminiumrohr Alu Steck-ES. VDE 0605 DIN EN 61386-21
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
Steck
Für Rohrdurchmesser nominal:
16 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: frankische endtüllen, Installationsrohrtülle, Rohr-Endtülle
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,80*
ab € 1,79*
€ 2,41*
2 Tage
111
25
€ 5,80*
ab € 1,79*
€ 2,41*
16 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 2,1089*
€ 2,8189*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 2,26*
€ 3,51*
1
€ 3,90*
ab € 2,56*
€ 3,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.