| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25060994 Herst.-Nr.: 7TCA292000R8827 EAN/GTIN: 7630031214881 |
| |
|
| | |
| Kabelschutzrohr PA12/PA6,NW10,sw/gn XPCST-10BG.50 Sehr flexibler, robuster, 3-lagiger Schlauch, Verlaufsprofil, Polyamid 12/Polyamid 6, Schlauchgröße NW10, schwarze Außenseite, grüne Innenseite, 50 Meter. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, elektroinstallationsrohre pvc, elektroinstallationsrohr, Schlauch, Wellschutzschlauch, Schutzschlauch, Wellschlauch, Kunststoff-Wellschlauch, Kunststoffschlauch |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 110,60* | € 136,21* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 114,45* | € 141,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,212* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|