| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25059734 Herst.-Nr.: 22553050 EAN/GTIN: 4013960312775 |
| | |
|
| | |
| Kunststoff-Steckmuffe grau SMSKu-E-UV 50 gr SMSKu-E-UV ist eine Kunststoff-Steckmuffe aus modifiziertem PVC, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend, UV-stabilisiert. Verwendet wird diese Steckmuffe zur Verbindung des Kunststoff-Stangenrohres FPKu-ES-F-UV grau und bei Aufputzinstallationen im Freien. Der Vorteil liegt in der UV-Stabilität. Bis 10 Jahre UV-stabil. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyvinylchlorid (PVC) | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Güte der Oberflächenbeschichtung: | unbeschichtet | Oberfläche poliert: | nein | Oberfläche gebürstet: | nein | Halogenfrei: | nein | Ausführung: | Steck | Mit Sperrfunktion: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | € 5,80* | ab € 77,69* | € 97,16* | | | | Lager 3517 | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 78,03* | € 97,24* | | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 81,21* | € 101,05* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 81,97* | € 101,65* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 84,341* | € 104,541* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,803* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|