Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohr-Gewindemuffe f.StaroGew.ES SM-E 20 brüniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlrohr-Gewindemuffe SM-E, Ø mm - Zoll 20 mm, brüniert, schwarz
Stahlrohr-Gewindemuffe SM-E, Ø mm - Zoll 20 mm, brüniert, schwarz
Artikel-Nr.:
     3517I-25055270
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     20250020
EAN/GTIN:
     4013960165517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Stapa-Gewindemuffe
Steckmuffe

Stahlrohr-Gewindemuffe f.StaroGew.ES SM-E 20 brüniert

SM-E ist eine Stahlrohr-Gewindemuffe aus gewalztem Flussstahl, brüniert, in Farbe schwarz. Verwendet wird diese Gewindemuffe zur Verbindung des lackierten Stahlrohres Staro Gewinde-ES. Dieses Produkt ist für die Verlegung von Leitungen mit Funktionserhalt (E30/ E60/ E90) geeignet und im System geprüft. VDE 0605 DIN EN 61386-21
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Stahl
Oberflächenschutz:
brüniert
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
Gewinde
Mit Sperrfunktion:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,08615*
€ 1,38615*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,98*
ab € 1,564*
€ 1,984*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,5943*
€ 2,0243*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 1,32*
€ 2,08*
21 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 1,6622*
€ 2,1122*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.