Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohr-Steckbogen f.StaroSteck-ESV SBS-E-V 16 feuervz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlrohr-Steckbogen f.StaroSteck-ESV SBS-E-V 16 feuervz.
Stahlrohr-Steckbogen f.StaroSteck-ESV SBS-E-V 16 feuervz.
Artikel-Nr.:
     3517I-25055134
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     20560016
EAN/GTIN:
     4013960166712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stapa-Steckbogen
Steckbogen
Steckmuffe
fränkische stahlrohr steckmuffe

Stahlrohr-Steckbogen f.StaroSteck-ESV SBS-E-V 16 feuervz.

SBS-E-V ist ein feuerverzinkter Stahlrohr-Steckbogen aus gewalztem Stahl mit Zinküberzug nach EN ISO 1461. Verwendet wird dieser Steckbogen zur Verbindung des Stahlrohres Staro Steck-ES-V. Die Vorteile liegen in der sehr schweren Druckfestigkeit und in der extremen Temperaturbeständigkeit. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Klassifizierung: 55571 Mindestdruckfestigkeit: 4000N/5cm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
ja
Für Rohrdurchmesser nominal:
16 mm
Durchmesser:
16 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: stapa steckbogen, steckbogen stahl, Installationsrohrbogen, Rohrbogen, Schutzrohrbogen, Bogen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
15
€ 7,90*
ab € 9,32652*
€ 11,85652*
2 Tage
24
1
€ 5,80*
ab € 8,99*
€ 12,52*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 9,00*
€ 12,53*
25 Tage
unbekannt
15
€ 5,50*
ab € 10,457*
€ 13,287*
19 Tage
unbekannt
15
€ 5,90*
ab € 10,672*
€ 13,532*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.