Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschutzrohr flexibel KabuflexRplus40 sw


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517I-25054090
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     19210040
EAN/GTIN:
     4013960362725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr

Kabelschutzrohr flexibel KabuflexRplus40 sw

Kabuflex® R plus Typ 450 ist ein biegsames Kabelschutzrohr aus PE, in Farbe schwarz, halogenfrei, in Verbundbauweise mit optimierter grüner Innenhaut für den schnellen Kabeleinzug. Ein weiteres Merkmal ist die verbesserte Stabilität durch hochwertigen Materialeinsatz. Es ist außen gewellt, und hat eine einseitig aufgesteckte transparente Doppelsteckmuffe (sanddicht).
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Rohrinnenfarbe:
grün
Ausführung:
biegsam
Form:
außen gewellt, innen glatt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Packung
€ 5,00*
ab € 77,90*
€ 98,16*
1 Tag
11
pro Packung
€ 45,00*
ab € 78,52*
€ 98,27*
pro Packung
Frei Haus
ab € 81,71*
€ 102,04*
1 Tag
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 81,5405*
€ 102,3705*
3 Tage
19
pro Packung
€ 6,40*
ab € 82,0575*
€ 102,8475*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 98,16*
€ 116,8104
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,31*
€ 114,6089
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,33*
€ 108,6827
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,82*
€ 104,5058
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,90*
€ 92,701
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,558* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
19960040
ab € 29,50508*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
19250040
ab € 1,44747*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
19980040
ab € 1,02318*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.