| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-23677145 Herst.-Nr.: 1042018 EAN/GTIN: 4047084219054 |
| |
|
| | |
| Stationärer BarcodeScanner CLV640-2000 Stationäre Barcode-Scanner, CLV64x, CLV640-2000, Version: Standard Density, Optischer Fokus: Dynamische Fokussteuerung, Anschlussart: Leitung, Lesefenster: Seitlich, Sensortyp: Linienscanner, Schutzart: IP65, Frontscheibenmaterial: Glas, Lichtfleck: Kreisförmig Weitere Informationen: | | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 3 | Breite des Sensors: | 96 mm | Höhe des Sensors: | 38 mm | Länge des Sensors: | 80 mm | Laserschutzklasse: | Klasse 2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.590,29* | € 3.809,45* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.584,47* | € 3.814,41* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.633,82* | € 3.845,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|