Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenlichtschranke 100x100mm OGWTI-100G3-T4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rahmenlichtschranke 100x100mm OGWTI-100G3-T4
Artikel-Nr.:
     3517I-23366546
Hersteller:
     di-soric
Herst.-Nr.:
     213356
EAN/GTIN:
     4255686326173
Suchbegriffe:
Rahmen-Lichtschranke
rahmen lichtschranke

Rahmenlichtschranke 100x100mm OGWTI-100G3-T4

Rahmenlichtschranke Auswertung: Schaltend, Dynamisch/statisch umschaltbar Sendelichtquelle: LED Lichtfarbe: Infrarot Erfassungsbereich: 100 x 100 mm Betriebsspannung: 18 30 V DC Schaltausgang: Gegentakt, 100 mA, NO/NC Gehäusematerial: Zinkdruckguss, schwarz (pulverbeschichtet) Größe: 136 x 124 x 12 mm Anschluss: Stecker, M8, 4-polig
Weitere Informationen:
Min. Objektgröße:
2 mm
Rahmenöffnung längs:
100 mm
Rahmenöffnung quer:
100 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 751,49*
€ 844,78*
Frei Haus
ab € 759,52*
€ 852,98*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 844,78*
€ 1.005,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 835,06*
€ 993,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 802,73*
€ 955,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 781,83*
€ 930,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 751,49*
€ 894,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.