Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-22968387 Herst.-Nr.: 502793 EAN/GTIN: 4058205031769 |
| |
|
| | |
| Stirnlampe HF4R Work_Yellow_Box Die Ledlenser HF4R Work ist das schlanke und extrem leichte Einstiegsmodell für Industrie und Handwerk. Neben drei Helligkeitsstufen und rotem Frontlicht punktet die HF4R Work mit einer hohen Farbwiedergabe im Nahbereich. Der stufenlos schwenkbare Lampenkopf sorgt für eine flexible Ausleuchtung. Es ergibt sich ein perfekt abgestimmtes Lichtbild mit einer optimalen Ausleuchtung des Nah- und Fernbereichs. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kopfleuchte | Batterieart: | Akku fest eingebaut | ANSI: | sonstige | Anzahl der Batterien: | 1 | Mit Batterien mitgeliefert: | ja | Aufladbar: | ja | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Gehäusefarbe: | grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,26* | € 34,20* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 26,19* | € 35,13* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 26,33* | € 35,27* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 26,48* | € 35,69* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 26,62* | € 35,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|