Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichttaster 100mm OT 31 K 100 N3-K-T3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichttaster 100mm OT 31 K 100 N3-K-T3
Lichttaster 100mm OT 31 K 100 N3-K-T3
Artikel-Nr.:
     3517I-22961500
Hersteller:
     di-soric
Herst.-Nr.:
     209237
EAN/GTIN:
     4255686316105
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster

Lichttaster 100mm OT 31 K 100 N3-K-T3

Lichttaster Funktionsprinzip: Lichttaster Sendelichtquelle: LED Lichtfarbe: Rot / 630 nm Tastweite: 100 mm Betriebsspannung: 10 30 V DC Schaltausgang: npn, 100 mA, NO/NC Umgebungstemperatur Betrieb: -25 +70 °C Schutzklasse: III, Betrieb an Schutzkleinspannung Anschluss: Pigtail, 0,2 m, M8, 3-polig
Weitere Informationen:
Max. Schaltabstand:
100 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: di-soric kontrasttaster, lichttaster, Reflextaster, Reflexions-Lichttaster
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 85,66*
€ 109,59*
Frei Haus
ab € 88,73*
€ 113,91*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,59*
€ 130,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,19*
€ 127,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,72*
€ 117,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,66*
€ 110,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,66*
€ 101,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.