Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Feuchtraumleuchte 840, DALI TugraHE 15 #8063451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Feuchtraumleuchte 840, DALI TugraHE 15 #8063451
Artikel-Nr.:
     3517I-22869990
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8063451
EAN/GTIN:
     8428879026372
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
Netztrafo

LED-Feuchtraumleuchte 840, DALI TugraHE 15 #8063451

Multivariable und moderne Rohrleuchte mit 75 mm Profildurchmesser. Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen (DIN 10500). Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet. Für die Wand- und Deckenmontage. Standard-Edelstahl-Montageclips (2 Stück, V2A) mit Triangel im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 213,72*
€ 255,61*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 215,10*
€ 257,75*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 229,22*
€ 273,15*
Frei Haus
ab € 231,85*
€ 275,86*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,15*
€ 325,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,99*
€ 321,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,93*
€ 303,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,73*
€ 297,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,22*
€ 272,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
4601700
ab € 12,35*
Zubehör
TRILUX
4691700
ab € 18,01*
Zubehör
TRILUX
8100200
ab € 44,18*
Zubehör
TRILUX
8101000
ab € 53,99*
Zubehör
TRILUX
8492800
ab € 36,14*
Zubehör
TRILUX
8493000
ab € 31,52*
Zubehör
TRILUX
8101800
ab € 6,65*
Zubehör
TRILUX
8101900
ab € 6,67*
Zubehör
TRILUX
8117900
ab € 30,39*
Zubehör
TRILUX
8117800
ab € 24,24*
Zubehör
TRILUX
8095100
ab € 111,90*
Zubehör
TRILUX
8095900
ab € 140,40*
Zubehör
TRILUX
8092500
ab € 155,05*
Zubehör
TRILUX
8091700
ab € 130,85*
Zubehör
TRILUX
8098300
ab € 207,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.