Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05Z-K 90°C EMBOSS 1X0,75 RD 4725042K/2500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
H05Z-K 90°C EMBOSS 1X0,75 RD 4725042K/2500
H05Z-K 90°C EMBOSS 1X0,75 RD 4725042K/2500
Artikel-Nr.:
     3517I-22865256
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4725042K/2500
EAN/GTIN:
     4044776251538
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05Z-K
Litze

H05Z-K 90°C EMBOSS 1X0,75 RD 4725042K/2500

Zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, Für die Verlegung in Rohren, auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen, Für den Einsatz in trockenen Räumen, In Gebäuden mit hoher Personen- oder Sachwertkonzentration, Für höhere Einsatztemperaturen siehe ÖLFLEX® HEAT 125 SC, Zeitsparende Montage, Schutz von Menschenleben und Umwelt durch Vermeidung von Säurebildung im Brandfall, Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, Aderisolation: Halogenfrei, -Bauartzertifizierung nach EN 50525-3-41/ VDE 0285-525-3-41, Geringe Korrosivität der Gase im Brandfall, Geringe Rauchentwicklung/Rauchgasdichte im Brandfall nach IEC 61034, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Die Isolierwerkstoffe enthalten keine Halogene oder andere Werkstoffe, die im Falle eines Brandes korrosiv wirkende Gase abspalten können,
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
AWG-Größe:
20
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Litzen, lappkabel litze, litze, Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 641,775*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Meter (ab € 0,25671* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 745,30*
€ 886,907
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 734,675*
€ 874,26325
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 702,575*
€ 836,06425
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 680,075*
€ 809,28925
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 641,775*
€ 763,71225
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.