Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05V-K 1X0,75 BN 4510032/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H05V-K 1X0,75 BN 4510032/100
H05V-K 1X0,75 BN 4510032/100
Artikel-Nr.:
     3517I-22858622
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510032/100
EAN/GTIN:
     4044774699301
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Litze

H05V-K 1X0,75 BN 4510032/100

H05V-K HAR, Anschluss- und Steuerleitung, PVC, 300/500 V, Verdrahtung Maschinen und Schaltschränke, Flammwidrig, Klasse 5/Feindrähtig, fest verlegt, Ring/Spule
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
AWG-Größe:
20
Leiterdurchmesser:
0,98 mm
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2900
100
€ 6,40*
ab € 0,11109*
€ 0,15909*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,1204*
€ 0,1734*
3 Tage
2030
100
€ 5,80*
ab € 0,132*
€ 0,189*
1
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,27*
100
€ 5,90*
ab € 0,166*
€ 0,398*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,1734*
€ 0,20635
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,1604*
€ 0,19088
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,1534*
€ 0,18255
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,1204*
€ 0,14328
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,1204* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 17,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.