Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTI-STANDARD SC 2.2 1X16 BK 4150901/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
MULTI-STANDARD SC 2.2 1X16 BK 4150901/100
MULTI-STANDARD SC 2.2 1X16 BK 4150901/100
Artikel-Nr.:
     3517I-22851312
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4150901/100
EAN/GTIN:
     4044774727165
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen

MULTI-STANDARD SC 2.2 1X16 BK 4150901/100

Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.2, Anschluss- und Steuerleitung, PVC-Aderleitung, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM 10269 1000 V, CSA TEW FT1, HAR H07V2-K +90°C
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
schwarz
Schirm:
nein
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
9 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40..90 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, schaltlitze schwarz 100m, litze, litze 100m, Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 6,2882*
€ 6,7282*
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 6,265*
€ 7,075*
100
Frei Haus
ab € 6,23*
€ 7,08*
5
€ 5,90*
ab € 4,77*
€ 9,41*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 7,075*
€ 8,41925
pro Meter
ab 200 Meter
€ 6,985*
€ 8,31215
pro Meter
ab 500 Meter
€ 6,725*
€ 8,00275
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 6,555*
€ 7,80045
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 6,265*
€ 7,45535
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 707,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,83*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.