Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05V-K 1X0,75 GNYE 4510002/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H05V-K 1X0,75 GNYE 4510002/100
H05V-K 1X0,75 GNYE 4510002/100
Artikel-Nr.:
     3517I-22850008
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510002/100
EAN/GTIN:
     4044774698977
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Litze

H05V-K 1X0,75 GNYE 4510002/100

H05V-K HAR, Anschluss- und Steuerleitung, PVC, 300/500 V, Verdrahtung Maschinen und Schaltschränke, Flammwidrig, Klasse 5/Feindrähtig, fest verlegt, Ring/Spule
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
AWG-Größe:
20
Leiterdurchmesser:
0,98 mm
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
400
100
€ 6,40*
ab € 0,11109*
€ 0,16009*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,1273*
€ 0,1833*
28 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,143*
€ 0,204*
1
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,27*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,1833*
€ 0,21813
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,1693*
€ 0,20147
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,1633*
€ 0,19433
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,1273*
€ 0,15149
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,1273* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 18,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.