Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweglichtschranke Empfänger S12-2APRL-2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einweglichtschranke Empfänger S12-2APRL-2M
Einweglichtschranke Empfänger S12-2APRL-2M
Artikel-Nr.:
     3517I-22763005
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3087413
EAN/GTIN:
     0662488874131
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
turck einweg-lichtschranke

Einweglichtschranke Empfänger S12-2APRL-2M

Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Empfänger), max. Reichweite 20000 mm, Leitungslänge 2 m, Kabel, PVC, 2 m, 20m Reichweite, Reichweite: 20 m, PNP-Schaltausgang, hellschaltend, Betriebsspannung: 10 30 VDC
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
20000 mm
Max. Schaltabstand:
20000 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Länge des Sensors:
30,4 mm
Tastfunktion:
hellschaltend
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
86 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 33,54*
€ 44,63*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 33,36*
€ 44,65*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,77*
€ 45,27*
€ 3,90*
ab € 34,08*
€ 45,52*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 66,31*
€ 84,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.