Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennschaltverstärker IM1-12EX-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennschaltverstärker IM1-12EX-T
Trennschaltverstärker IM1-12EX-T
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-22756095
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     7541227
EAN/GTIN:
     4047101119640
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
turck trennverstärker
trennverstärker

Trennschaltverstärker IM1-12EX-T

Der 1-kanalige Trennschaltverstärker vom Typ IM1-12EX-T ist mit einem eigensicheren Eingangskreis ausgestattet. An das Gerät können Sensoren nach EN 60947-5-6 (NAMUR) oder potenzialfreie Kontaktgeber angeschlossen werden. Die Ausgangskreise verfügen über zwei potenzialfreie und kurzschlussfeste Transistoren. Über drei frontseitige Schalter lassen sich für jeden Kanal separat die Wirkungsrichtung (Arbeits- oder Ruhestromverhalten, d.
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
aktiv
Bemessungsversorgungsspannung bei AC:
20..250 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
40..70 Hz
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
20..125 V
Anzahl der Eingänge nach NAMUR:
1
Anzahl der Eingänge, potentialfrei:
1
Schaltspannung:
30 V
Schaltstrom:
0,05 A
Schaltfrequenz:
5000 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Weitere Suchbegriffe: Trennschaltgerät, Verstärker, Trennschaltverstärker, Schaltverstärker, Binärtrenner
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
3
€ 4,45*
ab € 138,85*
€ 155,70*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 144,47*
€ 160,91*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 145,09*
€ 162,34*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 147,57*
€ 164,46*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 149,43*
€ 166,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,46*
€ 195,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,30*
€ 195,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,11*
€ 194,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,77*
€ 187,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,57*
€ 175,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.