Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regendach f.Türstation UP grau, 9 Module UT9189


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regendach f.Türstation UP grau, 9 Module UT9189
Regendach f.Türstation UP grau, 9 Module UT9189
Artikel-Nr.:
     3517I-22667039
Hersteller:
     Comelit Group
Herst.-Nr.:
     UT9189
EAN/GTIN:
     8023903399875
Suchbegriffe:
Regendach
Regenschutzdach
Schaltschrank Regenschutzdach
schaltschrank regenschutzdach

Regendach f.Türstation UP grau, 9 Module UT9189

Regendach fu?r Ultra Montagerahmen, unterputz, 9 Module. Aus grauem, eloxiertem Aluminium gefertigt. Abmessungen: 386x322x32mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Montageart:
Einbau
Breite:
386 mm
Höhe:
322 mm
Tiefe:
32 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 248,09*
€ 294,59*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 248,79*
€ 295,16*
Frei Haus
ab € 251,34*
€ 297,42*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,59*
€ 350,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,87*
€ 348,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,46*
€ 337,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,17*
€ 326,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,09*
€ 295,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.