Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DW-Briefkasten-Geh. Audio Classic, Stahlbl. vz GU CL BD2A 01 B-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DW-Briefkasten-Geh. Audio Classic, Stahlbl. vz GU CL BD2A 01 B-0
DW-Briefkasten-Geh. Audio Classic, Stahlbl. vz GU CL BD2A 01 B-0
Produktbild Detailansicht
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-22665565
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     210007740-00
EAN/GTIN:
     4056138007936
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Briefkasten
Postkasten
Durchwurfbriefkasten

DW-Briefkasten-Geh. Audio Classic, Stahlbl. vz GU CL BD2A 01 B-0

Gehäuse für die Unterputzmontage. Rückseitige Entnahmetür in weiß, nach unten aufgehend, mit Zylinderschloss, Namensschild und Informationsfenster. Geeignet für Mauereinbau (trockenes Mauerwerk) aus feuerverzinktem Stahlblech 0,8 mm, in schräger 45°-Ausführung, ausziehbar von 290 bis 440 mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Silber
Montageart:
Mauerdurchwurf
Breite:
293 mm
Höhe:
282 mm
Tiefe:
290 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 298,31*
€ 355,92*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 303,72*
€ 362,08*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 308,52*
€ 365,87*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 310,52*
€ 369,28*
Frei Haus
ab € 313,23*
€ 372,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,28*
€ 439,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,46*
€ 438,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,23*
€ 422,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,62*
€ 406,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,52*
€ 369,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.