| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-22659254 Herst.-Nr.: 5206280 EAN/GTIN: 4250111846370 |
| |
|
| | |
| UP-Klingelplatte 6Taster,1-reihig, Ed KVM-6/1 KVM-6/1 Klingelplatte 6/1 UP Edelstahl ESTA. Unterputz Klingeltableau bestehend aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Weitere Informationen: | | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 6 | Werkstoff der Klingeltasten: | rostfreier Stahl | Material Front: | rostfreier Stahl | Montageart: | Unterputz | Installationstechnik: | systemunabhängig | Farbe: | Silber | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 202,64* | € 244,89* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 208,17* | € 252,54* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 210,72* | € 255,09* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 214,47* | € 260,08* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 235,46* | € 284,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|