| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-22653692 Herst.-Nr.: ASX13004-0010 EAN/GTIN: 4035138029551 |
| |
|
| | |
| Audio Außenstation 4Tasten 1-reih.AP si ASX13004-0010 Außenstation in kompakter Bauweise zur Aufputzmontage, Metallgehäuse aus robustem Aluminiumvollmaterial, Eloxiert Natur, Beleuchtete Kunststoff-klingelknöpfe mit intergriertem Namenschild, wartungsfreien Kontakten, langlebige und energiesparende Namensschildbeleuchtung, Quittungston beim Drücken der Klingeltaste, Gesprächszeit ab Werk: 56 Sekunden, Lautstärke und Mikrofonempfindlichkeit sind manuell einstellbar, R-Klemme nicht vorgesehen, Programmierkontakte ohne Geräteöffnung erreichbar, Türbereitschaftszeit (zur Steuerung der Kurzzeitspeicherung in Innenstationen), ab Werk: 56 Sekunden, Sprechverbindung nur möglich in der Türbereitschaftszeit, basiert auf dem TCS-BUS in 3-Draht-Technik, zulässige Umgebungstemperatur: -20 Grad C bis 50 Grad C, IP42, Gehäusemaß: H: 139mm x B: 50mm x T: 16mm Weitere Informationen: | | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart: | Aufputz | Betriebsart: | Drucktaster | Schallpegel: | 80 dB | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 4 | Modulare Bauweise: | nein | Mit Infoschild: | nein | Mit Abdeckung: | ja | Mit digitalem Türcode: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 258,54* | € 310,07* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 270,10* | € 322,95* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 277,83* | € 331,09* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 279,46* | € 334,43* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 282,99* | € 337,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|