| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-22555321 Herst.-Nr.: 436299 EAN/GTIN: 4250035405820 |
| |
|
| | |
| Einweg-Lichtschranke 2-adrig EL301 Einweg-Lichtschranke für den Einsatz im Innen- und Aussenbereich als zusätzliche Sicherheitseinrichtung, 2-adrig, für GA103-GA501, ab Version 2, DA20, DA40, DA40-L, C300-C800 Weitere Informationen: | | Lieferumfang des Einwegsystems: | Sender und Empfänger | Vorausfallmeldung: | nein | Mit Zeitfunktion: | nein | Mit Reflektor: | nein | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Klemme | Ausführung des Schaltausgangs: | 2-Draht | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne | Gehäusebauform: | Sonderbauform | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 67,97* | € 86,92* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 67,72* | € 87,03* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 78,45* | € 101,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|