Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene IP64 1521mm 07650 L150 UE03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragschiene IP64 1521mm 07650 L150 UE03
Tragschiene IP64 1521mm 07650 L150 UE03
Artikel-Nr.:
     3517I-22266881
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7581100
EAN/GTIN:
     4018242561100
Suchbegriffe:
Tragschiene
Tragschiene Lichtbandsystem
trilux lichtband tragschiene
tragschiene lichtbandsystem

Tragschiene IP64 1521mm 07650 L150 UE03

Tragprofil unverdrahtet für E-Line 7651 Fix IP64 LED-Lichtband-Anwendungen. Für Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse. Länge des Tragprofils: 1521 mm. Der Tragprofilkörper besteht aus feuerverzinktem Stahlblech. Die Beschichtungsdicke von 20 µm (Z 275 nach DIN EN 10346) gewährleistet bei Anwendung des Tragprofils in Umgebungen entsprechend Korrosivitätskatergorie C3 nach DIN EN ISO 12944-2 einen Korrosionsschutz von bis zu 33 Jahren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Variabler Geräteträgerabstand:
nein
Mit Verdrahtung:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Mit Kabelrinne:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Integrierte elektromechanische Kupplung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: tragschiene lichtband
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,94*
€ 28,37*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,06*
€ 28,59*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 21,43*
€ 30,25*
€ 3,90*
ab € 24,33*
€ 33,96*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2195200
ab € 1,00*
Zubehör
TRILUX
2196700
ab € 3,35*
Zubehör
TRILUX
2230700
ab € 11,82*
Zubehör
TRILUX
2321200
ab € 1,33*
Zubehör
TRILUX
2342000
ab € 3,10*
Zubehör
TRILUX
2343400
ab € 31,28*
Zubehör
TRILUX
3664499
ab € 15,98*
Zubehör
TRILUX
7234400
ab € 26,79*
Zubehör
TRILUX
7234600
ab € 21,40*
Zubehör
TRILUX
7787700
ab € 17,28*
Zubehör
TRILUX
7259500
ab € 4,01*
Zubehör
TRILUX
7259800
ab € 1,25*
Zubehör
TRILUX
7223000
ab € 15,80*
Zubehör
TRILUX
7219800
ab € 11,14*
Zubehör
TRILUX
7786600
ab € 28,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.