| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21965571 Herst.-Nr.: 2TLA020007R6000 EAN/GTIN: 7350024460322 |
| |
|
| | |
| Zweihandsteuerung m.2 Safeballs JSTD25F Zweihand-Bedienungen kommen zum Beispiel an Pressen und an halbautomatischen Maschinen mit Handbeschickung zum Einsatz. Falls hier ein Verletzungsrisiko für den Bediener besteht, muss sichergestellt werden, dass sich beide Hände außerhalb des Gefahrenbereichs befinden, bevor die gefahrbringende Bewegung der Maschine gestartet wird. Es muss auch sichergestellt werden, dass die gefahrbringende Bewegung gestoppt wird, bevor der Bediener nach dem Loslassen eines Stellteils den Gefahrenbereich erreichen kann. Weitere Informationen: | | Vorverdrahtung auf Klemmleiste: | ja | Geeignet für NOT-AUS: | ja | Mit Schaltsperre: | ja | Anstrich für Zweihandsteuerung: | ja | Mit Fuß: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschaltgerät, Steuerschalter, Stufenschalter, Zustimmschalter, Zustimmtaster, Zustimmungsschalter, Zustimmungstaster, Zweihand-Steuerung, Zweihandschaltungen, Zweihandbedienpult, Zweihandpult, steuerschalter abb 1-polig, schutztürwächter, sicherheitsrelais abb, Zweihandkonsole, Steuerpult, Sicherheitsschalter, Sicherheitspult |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 314,34* | € 370,85* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 331,06* | € 378,86* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 354,05* | € 404,21* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 361,74* | € 413,14* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 368,82* | € 421,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|