Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerbaustein DC24V R1.190.1220.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-21952169
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     R1.190.1220.0
EAN/GTIN:
     4049088257773
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais

Steuerbaustein DC24V R1.190.1220.0

samosPRO-Kompaktmodul, 16 sichere Eingänge, 4 sichere Ausgänge, 4 konfigurierbare, sichere E/A, USB + Ethernet-Schnittstelle, Steckbare Federkraftklemmen
Weitere Informationen:
Max. Anzahl der integrierten digitalen Ausgänge:
8
Programmierbar:
ja
Erweiterbar:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
On Delay Timer:
ja
Off Delay Timer:
ja
Mit Wiederanlaufsperre-Funktion:
ja
Mit automatischem Zulauf:
ja
Funktion Schützkontrolle:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 771,30*
€ 836,85*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 771,80*
€ 837,38*
Frei Haus
ab € 776,48*
€ 844,97*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 782,04*
€ 854,92*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 814,56*
€ 888,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 836,85*
€ 995,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 830,52*
€ 988,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 803,44*
€ 956,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 788,22*
€ 937,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 771,30*
€ 917,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.