Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser-Sender S186ELD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laser-Sender S186ELD
Laser-Sender S186ELD
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-21899952
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3031407
EAN/GTIN:
     0662488314071
Suchbegriffe:
Laser Sensor
turck laser sensor
laser sensor

Laser-Sender S186ELD

Opto-Sensor, Laser-Sender, Bauform M18x1, 2m Anschlussleitung, Bis 15m Reichweite, max. Reichweite: 15000 mm
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
15000 mm
Max. Schaltabstand:
15000 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Länge des Sensors:
69,5 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
86 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,60*
€ 300,18*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 257,67*
€ 300,93*
Frei Haus
ab € 259,88*
€ 302,38*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 261,81*
€ 303,02*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 268,87*
€ 307,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,93*
€ 358,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,48*
€ 344,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,53*
€ 330,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,49*
€ 319,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,67*
€ 306,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.