| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21869180 Herst.-Nr.: 1019600 EAN/GTIN: 4047084106286 |
| |
|
| | |
| Sicherheits-Laserscanner S30A-6011DA Sicherheitslaserscanner, S3000 Professional, S30A-6011DA, Ausführung: Sensor ohne Systemstecker, Schutzfeldreichweite: 5.5 m, Scanwinkel: 190°, Anzahl Felder: 24 Weitere Informationen: | | Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: | 2 | Anzahl der Schutzfelder: | 4 | Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge: | 2 | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 2 | Breite des Sensors: | 155 mm | Höhe des Sensors: | 185 mm | Länge des Sensors: | 160 mm | Detektionsvermögen für Probekörper: | 30 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.945,10* | € 6.117,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 5.770,65* | € 6.122,74* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6.610,53* | € 6.784,75* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 6.611,85* | € 6.786,08* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 6.678,57* | € 6.852,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|