Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter SHS-A1ZSA#6019261009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-21865283
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6019261009
EAN/GTIN:
     4024337029257
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Schaltscharnier
Scharnierschalter
Sicherheits-Schaltscharnier

Sicherheitsschalter SHS-A1ZSA#6019261009

Der Scharnierschalter SHS vereint Scharnier und Sicherheitsschalter in nur einer Funktions- und Montageeinheit. Dabei bietet er volle Flexibilität beim Einbau, Anschluss und bei der Einstellung. Da der Scharnierschalter direkt in die Schutzvorrichtung integriert ist, bietet er erhöhten Manipulationsschutz. Das SHS kann an allen Türen, Hauben und Klappen verwendet und rechts oder links befestigt werden.
Weitere Informationen:
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Breite des Sensors:
72 mm
Höhe des Sensors:
19 mm
Länge des Sensors:
80 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
1,5 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 102,36*
€ 122,36*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 104,90*
€ 125,54*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 107,34*
€ 127,97*
Frei Haus
ab € 109,33*
€ 130,03*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 112,66*
€ 134,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,54*
€ 149,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,16*
€ 147,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,16*
€ 138,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,35*
€ 133,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,90*
€ 124,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.