| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21864167 Herst.-Nr.: 101186156 EAN/GTIN: 4030661333663 |
| |
|
| | |
| Sicherheits-Sensor AS-i SaW BNS 260 STG-AS-L Mit integrierter AS-Interface-Schnittstelle Weitere Informationen: | | Mit Statusanzeige: | ja | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | ja | Breite des Sensors: | 26 mm | Höhe des Sensors: | 36 mm | Länge des Sensors: | 13 mm | Gehäusebauform: | Sonderbauform | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Beschichtung Gehäuse: | unbeschichtet | Ausführung der Schnittstelle: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 50 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 176,98* | € 209,93* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 181,81* | € 215,70* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 187,34* | € 222,07* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 187,92* | € 223,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|