| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21858704 Herst.-Nr.: 6033371006 EAN/GTIN: 4024337012501 |
| |
|
| | |
| Grenztaster SN2-SU1Z HW Metallgekapselter Grenztaster der sich aufgrund seiner kompakten Bauform für fast jeden Einsatz im Bereich der Sicherheitsanwendung und Positionserfassung eignet. Der Schalter bietet mit drei Kabeleinführungen und seinem großzügigen Anschlussraum die optimale Lösung, um eine Durchverdrahtung zu realisieren. Weitere Informationen: | | Breite des Sensors: | 68 mm | Höhe des Sensors: | 35,5 mm | Länge des Sensors: | 109,5 mm | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 3 A | Schaltfunktion: | Sprungschaltglied | Schaltfunktion verrastend: | nein | Ausgang elektronisch: | nein | Zwangsöffnung: | ja | Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 39,08* | € 49,68* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 39,21* | € 50,10* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 39,75* | € 50,70* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 40,37* | € 51,13* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 41,50* | € 52,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|