| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21846555 Herst.-Nr.: 270479 EAN/GTIN: 4050143065783 |
| |
|
| | |
| Transmitterspeisegerät HART FB3202B2 Baureihe: Transmitterspeisegeräte, Anzahl der analogen Eingänge: 1, Belegte Steckplätze: 1, Anschluss von: 2-Draht-Transmitter, 3-Draht-Transmitter, 4-Draht-Transmitter, Druckmessumformer, Durchflussmessumformer, Füllstandsmessumformer, Temperaturmessumformer, HART-Kommunikation: ja, HART-Sekundärvariable: ja, Leitungsfehlerüberwachung: ja, Explosionsschutz: Ex ia, Installation in Zone: 1 Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Schutzart (IP): | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trennschaltgerät, Verstärker, Trennschaltverstärker, Schaltverstärker, Binärtrenner |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 384,60* | € 434,25* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 389,26* | € 439,90* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 393,20* | € 441,91* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 394,54* | € 444,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 393,93* | € 444,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|