Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absolut-Encoder AFM60A-BDNB018X12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absolut-Encoder AFM60A-BDNB018X12
Absolut-Encoder AFM60A-BDNB018X12
Artikel-Nr.:
     3517I-21832611
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1059035
EAN/GTIN:
     4047084275456
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut

Absolut-Encoder AFM60A-BDNB018X12

Absolut-Encoder, AFS/AFM60 Ethernet, AFM60A-BDNB018x12, Singleturn oder Multiturn Ausführung: Multiturn, Auflösung max.: 18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096), Mechanische Ausführung: Aufsteckhohlwelle 10 mm, Kommunikationsschnittstelle: PROFINET, programmierbar, Anschlussart: Stecker, 1x, M12, 4-polig, axialDose, 2x, M12, 4-polig, axial, Programmierschnittstelle: Über SPS-Engineering-Tool
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Hohlwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Standard für Schnittstellen:
PROFIBUS
Anzahl der Umdrehungen:
4096
Anzahl der Schritte pro Umdrehung:
262144
Durchmesser der Welle:
10 mm
Programmierbar:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: sick absolutdrehgeber, absolut encoder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 766,32*
€ 834,92*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 771,96*
€ 840,14*
11 Tage
2
€ 6,95*
ab € 798,08*
€ 863,22*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 824,52*
€ 891,94*
Frei Haus
ab € 828,68*
€ 900,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 891,94*
€ 1.061,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 876,41*
€ 1.042,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 848,69*
€ 1.009,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 836,07*
€ 994,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 824,52*
€ 981,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.