| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4047084275456 Herst.-Nr.: 1059035 EAN/GTIN: 4047084275456 |
| |
|
| | |
| Absolut-Encoder, AFS/AFM60 Ethernet, Singleturn oder Multiturn Ausführung: Multiturn, Auflösung max.: 18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096), Mechanische Ausführung: Aufsteckhohlwelle 10 mm, Kommunikationsschnittstelle: PROFINET, programmierbar, Anschlussart: Stecker, 1x, M12, 4-polig, axial, Dose, 2x, M12, 4-polig, axial, Programmierschnittstelle: Über SPS-Engineering-Tool Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP67 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 771,46* | € 827,99* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 773,68* | € 833,23* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 794,64* | € 856,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 826,58* | € 885,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 833,53* | € 893,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|