Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor TK BR 53


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-21830848
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50112142
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reflektor für Lichtschranken
leuze reflektor für lichtschranke
reflektor für lichtschranken

Reflektor TK BR 53

Bauform: rechteckig
Tripplegröße: 0,3 mm
Reflexionsfläche: 29 mm x 10 mm
Werkstoff: Kunststoff
Trägermaterial: Edelstahl
Chemische Bezeichnung Werkstoff: Edelstahl
Befestigung: Gehäusepassung
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Höhe:
36 mm
Breite:
14 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Mit Gewindebolzen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 120,44*
€ 142,74*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 121,42*
€ 144,14*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 124,64*
€ 146,96*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 135,67*
€ 160,31*
Frei Haus
ab € 141,48*
€ 166,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,31*
€ 190,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,74*
€ 188,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,36*
€ 178,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,43*
€ 173,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,67*
€ 161,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.