| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21785903 Herst.-Nr.: 400123 EAN/GTIN: 4015082951511 |
| |
|
| | |
| Motorschutzschalter 3-polig,Ir=10-16A PKZM0-0,16-SPI16/AK PKZM0-0,16-SPI16/AK_Motorschutzschalter, 3-polig, Ir = 10 - 16 A, Push-in-Klemmen, Knebel abschliessbar Weitere Informationen: | | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 0,16 A | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: | 2,5 A | Mit thermischem Schutz: | nein | Phasenausfallempfindlich: | ja | Auslösetechnik: | thermomagnetisch | Bemessungsbetriebsspannung: | 690 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 0,16 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V: | 0 kW | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 0 kW | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 43,75* | € 57,31* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 46,76* | € 61,10* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 48,70* | € 63,79* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 51,32* | € 66,94* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,82* | € 73,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|